Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenstromwandler, (B x H x T) 45 x 115 x 73 mm, IPS20, 5+5/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Summenstromwandler, (B x H x T) 45 x 115 x 73 mm, IPS20, 5+5/5A
Summenstromwandler, (B x H x T) 45 x 115 x 73 mm, IPS20, 5+5/5A
Artikel-Nr.:
     4502-30K4311
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     IPS20, 5+5/5A
EAN/GTIN:
     4251861102020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Fühler
Sensor
Stromsensor
Summenstromwandler, 1502510, Janitza Features * Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS, IP40 * Schwer entfl ammbar nach UL 94 VO, selbstverlöschend * Vernickelte Klemmen mit Plus-Minus-Schrauben * Integrierter Berührungsschutz, IP10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Breite:
45 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
73 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,60*
€ 124,71*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,93*
€ 124,83*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,78*
€ 128,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,01*
€ 131,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,43*
€ 155,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.