Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenstromwandler, (B x H x T) 45 x 115 x 73 mm, IPS30, 1+1+1/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Summenstromwandler, (B x H x T) 45 x 115 x 73 mm, IPS30, 1+1+1/1A
Summenstromwandler, (B x H x T) 45 x 115 x 73 mm, IPS30, 1+1+1/1A
Artikel-Nr.:
     4502-30K4315
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     IPS30, 1+1+1/1A
EAN/GTIN:
     4251861101986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Summenstromwandler, 0905316, Janitza Features * Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS, IP40 * Schwer entfl ammbar nach UL 94 VO, selbstverlöschend * Vernickelte Klemmen mit Plus-Minus-Schrauben * Integrierter Berührungsschutz, IP10 * Nennfrequenz 50 – 60 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Breite:
45 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
73 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,87*
€ 197,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,68*
€ 197,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,60*
€ 234,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 258,20*
€ 301,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.