Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler, 200 A, für Kabel 28 mm, (B x H x T) 49 x 57.2 x 67 mm, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelumbaustromwandler, 200 A, für Kabel 28 mm, (B x H x T) 49 x 57.2 x 67 mm, K
Kabelumbaustromwandler, 200 A, für Kabel 28 mm, (B x H x T) 49 x 57.2 x 67 mm, K
Artikel-Nr.:
     4502-30K4339
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     KUW2/40-200
EAN/GTIN:
     4251861101023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbaustromwandler, 15.03.351, Janitza 200/1A, 0,2VA, Klasse 1, Ith 60xIn/1s, Überlastbarkeit: 120% dauerhaft, Schutzklasse: E (max 120°), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -5...+40°C, Primärleiter: Max durchm. 28mm, Anschluss: L=3m Kabel 0,5mm² Features * Speziell für digitale Messgeräte geeignet * Besonders schnelle Montage * Für Anwendung um isolierte Kabel bis 2 x 42 mm max. * Inklusive farbcodierter Sekundärleitungen * Zusätzliche Fixierung des Wandlers durch zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder * Für nachträglichen Einbau geeignet, da der Primärstromkreis nicht getrennt werden muss * Ideal für den Einsatz bei sehr kompakten Einbauräumen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Bemessungsstrom:
200 A
Breite:
49 mm
Höhe:
57.2 mm
Kabeldurchmesser:
28 mm
Tiefe:
67 mm
Gewicht:
0.3 kg
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 200/1a, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,61*
€ 72,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,94*
€ 72,44*
€ 5,95*
ab € 60,18*
€ 72,46*
4 Tage
6
€ 6,40*
ab € 60,45*
€ 73,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 77,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.