Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MID-Energiezähler, B24 311-10J (1 x S0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MID-Energiezähler, B24 311-10J (1 x S0)
MID-Energiezähler, B24 311-10J (1 x S0)
Artikel-Nr.:
     4502-30K4444
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     B24 311-10J (1 X S0)
EAN/GTIN:
     4099891460051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
MID-Energiezähler, 1401359, Janitza Features * Wandleranschluss CT, 1(6) A * Wandlerverhältnis frei einstellbar bis 9999/1-6 * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 4 DIN-Module * Geprüft und zugelassen gemäß MID*1 und IEC * Impulsausgang inklusive
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energiezähler
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Länge:
65 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, janitza energiezähler, drehstromzähler, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.