Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MID-Energiezähler, B24 313-10J (M-Bus), B24 313-10J (M-BUS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MID-Energiezähler, B24 313-10J (M-Bus), B24 313-10J (M-BUS)
MID-Energiezähler, B24 313-10J (M-Bus), B24 313-10J (M-BUS)
Artikel-Nr.:
     4502-30K4446
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     B24 313-10J (M-BUS)
EAN/GTIN:
     4251861102938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
MID-Energiezähler, 1401361, Janitza Features * Wandleranschluss CT, 1(6) A * Wandlerverhältnis frei einstellbar bis 9999/1-6 * Mit Messwerten und Alarmfunktion * Breite: 4 DIN-Module * Geprüft und zugelassen gemäß MID*1 und IEC * Impulsausgang inklusive
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energiezähler
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Länge:
65 mm
Gewicht:
0.29 kg
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, janitza drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,88*
€ 264,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,62*
€ 264,11*
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 265,41*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 233,52*
€ 275,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 242,58*
€ 284,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.