Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tico-Multifunktionszähler-100-240VAC-R-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tico-Multifunktionszähler-100-240VAC-R-1
Tico-Multifunktionszähler-100-240VAC-R-1
Artikel-Nr.:
     4502-30K5200
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     TICO-MFH-100-240VAC-R-1
EAN/GTIN:
     4099891455293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionszähler
multifunktionszähler hengstler
multifunktionszähler
Multifunktionszähler, TICO-MFH-12-30VDC-TW-1, Hengstler Features * Universell einsetzbar als Tachometer, Timer, Schichtzähler, Chargenzähler * Einfach zu bedienen * Einfache Installation über steckbare Klemmen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
48 mm
Einbautiefe:
118 mm
Höhe:
48 mm
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
30 VDC
Zählfrequenz:
60 kHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Impulszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.