Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Artikel-Nr.:
     4502-30P1022
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10512100
EAN/GTIN:
     4044773071504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Hülsengehäuse, 10512100, LAPP Der 10512100 kompakte Metallgehäuse ist ideal für die Verwendung mit einem rechteckigen Steckverbinder und für die Stromversorgung auf engstem Raum. Es handelt sich um das kleinste Gehäuse im Sortiment der schweren Industriesteckverbinder und gewährleistet sichere Verbindungen auf engstem Raum. Features * Innovatives Gehäusedesign aus Metall und Kunststoff * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Rechteckige Steckereinsätze * Für den Stromanschluss von Geräten und Maschinen in verschiedenen Anwendungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0139 kg
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
HA3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP66/IP68
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, tüllengehäuse epic, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,577*
€ 2,247*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,26*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,43*
10
€ 3,90*
ab € 1,786*
€ 2,546*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.