Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Artikel-Nr.:
     4502-30P1023
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19426500
EAN/GTIN:
     4044773556025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic
Hülsengehäuse, 19426500, LAPP Der 19426500 Metallgehäuse ist ideal für die Verwendung mit einem rechteckigen Steckverbinder und für die Stromversorgung auf engstem Raum. Es ist das kleinste Gehäuse im Sortiment der schweren Industriesteckverbinder und gewährleistet sichere Verbindungen auf engstem Raum. Features * Innovatives Gehäusedesign aus Metall und Kunststoff * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Rechteckige Steckereinsätze * Für den Stromanschluss von Geräten und Maschinen in verschiedenen Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
HA3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP66/IP68
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,33*
10
€ 5,46*
ab € 2,398*
€ 3,348*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,35*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,37*
€ 3,55*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10432000
ab € 4,28*
Sonstiges
Lapp Kabel
10431000
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.