Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Artikel-Nr.:
     4502-30P1040
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10512900
EAN/GTIN:
     4044773071283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hülsengehäuse, 10512900, LAPP Der 10512900 Metallgehäuse für den Einbau in Rechtecksteckverbinder ist das kleinste Gehäuse im Sortiment der schweren Industriesteckverbinder und gewährleistet sichere Verbindungen auf engstem Raum. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Rechteckiger Steckereinsatz * Für den Stromanschluss von Geräten und Maschinen in verschiedenen Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
HA3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP66/IP68
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,944*
€ 4,124*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,15*
10
€ 3,90*
ab € 3,032*
€ 4,252*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,50*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.