Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel 44423050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp Kabel 44423050
Lapp Kabel 44423050
Lapp Kabel 44423050
Artikel-Nr.:
     4502-30P1302
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44423050
EAN/GTIN:
     4044776704829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
EPIC-Steckverbinder
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder, 44423050, Lapp Kabel Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanische Beständigkeit * Optimale Zugentlastung * Platzbedarf * Störsignale * Wasserdicht Anwendungen * Servoantriebe und Servokonfektionen * Anlagenbau * Apparatebau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser:
3,5 bis 11 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,25-2,5 mm²
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 17,142*
€ 22,042*
5
Frei Haus
ab € 17,882*
€ 22,942*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 24,03*
5
€ 6,90*
ab € 22,38*
€ 27,95*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 29,31*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.