| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30P1358 Herst.-Nr.: 44420211 EAN/GTIN: 4044774846385 |
| | |
|
| | |
| Rundsteckverbinder, 44420211, Lapp Kabel Einpoliger Rundsteckverbinder für mobile Energieverteilung, Elektromotoren und Generatoren Features * Großer Klemmbereich * Optimale Zugentlastung * Robust * Sicherheit * Wasserdicht Anwendungen * Für Erneuerbare-Energien-Anlagen Windkraftanlagen * Für mobile und stationäre Energieverteilung * Licht und Tontechnik Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Kabeldurchmesser: | 3,5 bis 11 mm | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Leiterquerschnitt: | 0,25-2,5 mm² | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 1-polig | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.117 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,47* | € 20,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,49* | € 20,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,06* | € 21,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,38* | € 23,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,97* | € 23,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|