Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M20, gerade, Längsbügelverrieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tüllengehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M20, gerade, Längsbügelverrieg
Tüllengehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M20, gerade, Längsbügelverrieg
Tüllengehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M20, gerade, Längsbügelverrieg
Artikel-Nr.:
     4502-30P1731
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79460200
EAN/GTIN:
     4044773527919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic
Hülsengehäuse, 79460200, LAPP Der 79460200 Metallgehäuse ist für rechteckige Steckverbinder vorgesehen und hat ein platzsparendes Design für beengte Platzverhältnisse. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Elektronisches Labor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
HA10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M20, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 15,162*
€ 19,792*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,15*
€ 19,81*
5
Frei Haus
ab € 15,632*
€ 20,372*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 22,52*
1
€ 6,90*
ab € 19,64*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.