Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Längsbügelve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tüllengehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, M25, abgewinkelt, Längsbügelve
Artikel-Nr.:
     4502-30P1736
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79462400
EAN/GTIN:
     4044773527827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Hülsengehäuse, 79462400, LAPP Der 79462400 Metallhaube hat eine seitliche Kabeleinführung und ist für den Einsatz im Maschinen- und Gerätebau geeignet. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Elektronisches Labor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
HA10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, emv gehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 16,622*
€ 21,652*
5
Frei Haus
ab € 17,366*
€ 22,546*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,76*
€ 23,80*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 23,76*
€ 29,71*
1
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.