Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
TPE Ethernet-Kabel, Cat 5, PROFINET, 4-adrig, 0,34 mm², AWG 22, schwarz, 2170451
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30P1833
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
2170451/305
EAN/GTIN:
4044777263424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich. Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen, Fetten, Wachsen und deren Emulsionen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis. Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
6.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Bussystem:
PROFINET
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 5
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
TPE
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Netzwerkkabel
>
Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Profinet Buskabel
,
Profinet Kabel
,
Profinet Leitung
,
kat 5 netzwerkkabel schwarz
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
,
Kabel
,
Leitung
,
Datenübertragungsleitung
,
Kommunikationskabel
,
Kommunikationsleitung
,
Ethernetleitung
,
Netzwerkleitung
,
DV-Installations-Kabel
,
DV-Installations-Leitungen
,
Installationsdatenkabel
,
Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,013*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 3,0066* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 968,34145*
€ 1.152,32633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 966,423*
€ 1.150,04337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 955,09225*
€ 1.136,55978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 927,06275*
€ 1.103,20467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 917,013*
€ 1.091,24547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen