Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Ethernet-Kabel, Cat 6A, PROFINET, 6-adrig, 0,5 mm², AWG 22, grün, 21


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyurethan Ethernet-Kabel, Cat 6A, PROFINET, 6-adrig, 0,5 mm², AWG 22, grün, 21
Polyurethan Ethernet-Kabel, Cat 6A, PROFINET, 6-adrig, 0,5 mm², AWG 22, grün, 21
Artikel-Nr.:
     4502-30P1848
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170464/100
EAN/GTIN:
     4044774752129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Polyurethan Ethernet-Kabel, Cat 6A, PROFINET, 6-adrig, 0,5 mm², AWG 22, grün, 2170464/100
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
8.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Bussystem:
PROFINET
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 6A
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Polyurethan
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 5,2049*
€ 5,5449*
100
Frei Haus
ab € 5,195*
€ 5,995*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 7,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 721,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.