Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette, gerade, schwarz für PVC-Drähte, 0,02-10 mm², 61735801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4502-30P188
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61735801
EAN/GTIN:
     4044773197983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP Kassette, gerade, schwarz für PVC-Drähte, 0,02-10 mm², 61735801
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kassette, gerade, schwarz
Geeignet für:
PVC-Drähte
Leiterquerschnitt:
0,02-10 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundschnittmesser, abisolierer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,88*
€ 31,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,99*
€ 31,92*
€ 3,90*
ab € 25,98*
€ 35,41*
€ 6,90*
ab € 24,71*
€ 35,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.