Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,1-4,0 mm², L 144 mm, 136 g, 61735814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,1-4,0 mm², L 144 mm, 136 g, 61735814
Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,1-4,0 mm², L 144 mm, 136 g, 61735814
Artikel-Nr.:
     4502-30P194
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61735814
EAN/GTIN:
     4044777316922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP Abisolierzange für PTFE-Draht, 0,1-4,0 mm², L 144 mm, 136 g, 61735814
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
PTFE-Draht
Länge:
144 mm
Leiterquerschnitt:
0,1-4,0 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, lapp zubehör abisolierzange, abisolierzange, abisolierzange 4mm², Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,15*
€ 157,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,42*
€ 158,43*
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 164,18*
€ 6,90*
ab € 138,54*
€ 168,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 169,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61735806
ab € 2,49*
Zubehör
Lapp Kabel
61735802
ab € 53,18*
Zubehör
Lapp Kabel
61735801
ab € 22,85*
Zubehör
Lapp Kabel
61735803
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.