Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, schwarz, 83250002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, schwarz, 83250002
ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, schwarz, 83250002
Artikel-Nr.:
     4502-30P2089
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83250002
EAN/GTIN:
     4044773196849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
LAPP ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, schwarz, 83250002
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 mm
Länge:
285 mm
Material:
ABS
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schildträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,68*
€ 19,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 19,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,62*
€ 27,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.