Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 0,5 mm², AWG 20, orange, Außen-Ø 2,5 mm,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 0,5 mm², AWG 20, orange, Außen-Ø 2,5 mm,
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H05V-K, 0,5 mm², AWG 20, orange, Außen-Ø 2,5 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-30P2427
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510091/100
EAN/GTIN:
     4044774699875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4510091/100, LAPP KABEL Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt. Features * Flammwidrig * Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten Anwendungen * Interne Verdrahtung von Geräten und in Schaltschränken * Geschützte Verlegung in und an Leuchten * Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, lapp kabel&leitung h05v-k 1x0,5, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08144*
€ 0,11914*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,0851*
€ 0,1241*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,207*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,107*
€ 0,24*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,1752*
€ 0,3021*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,207*
€ 0,246
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,183*
€ 0,218
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,175*
€ 0,208
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,161*
€ 0,192
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,153*
€ 0,182
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,123*
€ 0,146
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.