Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Längsbü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Längsbü
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Längsbü
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Längsbü
Artikel-Nr.:
     4502-30P249
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70064200
EAN/GTIN:
     4044773576146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Schottwandgehäuse, 70064200, LAPP Der 70064200 Metallgehäuse hat eine Kabeleinführung, einen einzigen Hebel und ist ideal für den Einsatz in der Kunststoffindustrie. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
PG21/PG29, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic sockelgehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 30,99*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 31,09*
5
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 32,18*
1
€ 6,90*
ab € 30,18*
€ 51,17*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 42,26*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 155,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.