Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H05Z-K, 0,5 mm², AWG 20, gelb, A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H05Z-K, 0,5 mm², AWG 20, gelb, A
Polymer-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, H05Z-K, 0,5 mm², AWG 20, gelb, A
Artikel-Nr.:
     4502-30P2557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725111
EAN/GTIN:
     4044774730028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4725111, LAPP KABEL Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 300/500V. Features * Flammwidrig * Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall * Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall Anwendungen * Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern * Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration * Für den Einsatz in trockenen Räumen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polymer
Außendurchmesser:
2.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lapp kabel litze gelb, litze, litze gelb, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13337*
€ 0,19137*
100
€ 5,00*
ab € 0,1357*
€ 0,1957*
100
€ 6,90*
ab € 0,163*
€ 0,336*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.