Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Querb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Querb
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Querb
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Querb
Artikel-Nr.:
     4502-30P260
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79046200
EAN/GTIN:
     4044773532104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Schottwandgehäuse, 79046200, LAPP Der 79046200 universelle Metallgehäuse mit Drehpunkten für einen direkten Hebel und 2 Kabeleinführungen hält kurzzeitig Temperaturen von bis zu +125 Grad stand. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
2 x M25/M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65/IP40
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epic sockelgehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 29,06*
5
Frei Haus
ab € 24,046*
€ 30,246*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,13*
€ 31,69*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 38,29*
€ 47,14*
1
€ 6,90*
ab € 29,88*
€ 50,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.