Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, braun, Außen-Ø 5,3 mm, 4


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, braun, Außen-Ø 5,3 mm, 4
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, braun, Außen-Ø 5,3 mm, 4
Artikel-Nr.:
     4502-30P2841
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520034/100
EAN/GTIN:
     4044774702179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Schaltlitze, hochflexibel, 4520034/100, LAPP KABEL Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring. Features * Flammwidrig * Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
5.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, lapp kabel&leitung h07v-k 1x6, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Starkstromlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 6,40*
ab € 0,65977*
€ 0,86977*
100
€ 5,00*
ab € 0,7084*
€ 0,9284*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,92*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.