Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M25/M32, abgewinkelt, Querbüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M25/M32, abgewinkelt, Querbüge
Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M25/M32, abgewinkelt, Querbüge
Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M25/M32, abgewinkelt, Querbüge
Artikel-Nr.:
     4502-30P324
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79052600
EAN/GTIN:
     4044773531824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hülsengehäuse, 79052600, LAPP Der 79052600 Metallgehäuse für den Einsatz im Anlagenbau und in der Kunststoffindustrie hat eine seitliche Kabeleinführung und ist schwenkbar für einen Doppelhebel. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M25/M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,62*
€ 13,45*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 13,51*
10
Frei Haus
ab € 11,075*
€ 13,995*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,36*
€ 26,27*
1
€ 6,90*
ab € 14,60*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.