Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldeleitung, 1591500/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fernmeldeleitung, 1591500/100
Fernmeldeleitung, 1591500/100
Artikel-Nr.:
     4502-30P3633
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591500/100
EAN/GTIN:
     4044774747200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
LAPP Fernmeldeleitung, 1591500/100
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Außendurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
0.8 mm
Material:
PVC
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x8x0,8, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Fernmeldeanschlusskabel, Fernmeldeanschlussleitung, Fernmeldeleitung, Modularanschlusskabel, Modularkabel, Modularleitung, Modularverbindungskabel, Modularverbindungsleitung, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonkabel, Telefonleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,32137*
€ 0,40137*
500
€ 65,00*
ab € 0,32164*
€ 0,40164*
100
€ 5,46*
ab € 0,3286*
€ 0,4586*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,90*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,29*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,75*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.