Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.2, 1,5 mm², AWG 16, braun, Außen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.2, 1,5 mm², AWG 16, braun, Außen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.2, 1,5 mm², AWG 16, braun, Außen
Artikel-Nr.:
     4502-30P4010
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150403
EAN/GTIN:
     4044774726687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, hochflexibel, 4150403, LAPP KABEL Der 4150403 ist eine Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, Feldverdrahtung und hat eine erhöhte maximale Leitertemperatur. Features * Flammwidrig * Ölbeständig Anwendungen * Werkseitige Verkabelung * Feldverdrahtung * Frequenzumrichter-Stromversorgung * Interne Verdrahtung von Geräten und in Schaltschränken * Geschützte Verlegung in und an Leuchten
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Norm:
HAR, UL, CSA
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze braun, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,37337*
€ 0,51337*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3822*
€ 0,5222*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,77*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,47*
6 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 178,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.