Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasseide-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 650 SC, 16 mm², AWG 6, transpare


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasseide-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 650 SC, 16 mm², AWG 6, transpare
Glasseide-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 650 SC, 16 mm², AWG 6, transpare
Artikel-Nr.:
     4502-30P4963
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1232658/100
EAN/GTIN:
     4044777291151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 1232658/100, LAPP KABEL Glasseide-Aderleitung für Verwendung im Hochofen- und Kraftwerksbau, Motoren-, Geräte- und Leuchtenbau bei Temperaturen bis +650°C. Features * Nur für Verlegung im Trockenen geeignet Anwendungen * Heizmodule, Elektrowärmegeräte, Wärmeschränke Öfen, Elektroherde, Nachtstromspeicheröfen Hütten- und Stahlwerke * Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie * Maschinen-, Geräte- und Kraftwerksbau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Glasseide
Außendurchmesser:
7.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
transparent
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Nickel
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0295
Prüfspannung:
1.8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 650 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 700 °C
Biegeradius (unbewegt):
80 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.199 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, lappkabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.254,67*
€ 5.519,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 5.256,77*
€ 5.520,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.520,67*
€ 6.569,5973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.466,71*
€ 6.505,3849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.327,40*
€ 6.339,606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.256,77*
€ 6.255,5563
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 52,5677* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.