Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Artikel-Nr.:
     4502-30P5278
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71222292
EAN/GTIN:
     4044773476835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
LAPP 71222292 CEE-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
CEE stecker
Ausführung:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
10 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 10m schwarz, anschlussleitung, anschlussleitung 10m, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Verlängerungsleitung, Gummischlauchkabel, Gummischlauchleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.