Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Artikel-Nr.:
     4502-30P5284
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71222240
EAN/GTIN:
     4044773476736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
LAPP 71222240 CEE-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
CEE stecker
Ausführung:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 5m, anschlussleitung, anschlußleitung 5m, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Verlängerungsleitung, Gummischlauchkabel, Gummischlauchleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,99*
€ 48,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,61*
€ 48,81*
€ 5,46*
ab € 36,85*
€ 49,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,49*
€ 54,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.