Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Servoleitung ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 2,5 mm², geschirmt, orange, 1020011/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Servoleitung ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 2,5 mm², geschirmt, orange, 1020011/100
PVC Servoleitung ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 2,5 mm², geschirmt, orange, 1020011/100
Artikel-Nr.:
     4502-30P6760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020011/100
EAN/GTIN:
     4044777122950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Passend zu Servomotorsystemen namhafter Antriebshersteller, dank kapazitätsarmen Leitungsdesign sind größere Verlegelängen möglich. Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten. Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser. Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polypropylen
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Servoleitung
Außendurchmesser:
9.9 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1000 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 783,44*
€ 810,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 780,30*
€ 810,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 810,54*
€ 964,5426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 808,88*
€ 962,5672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 801,27*
€ 953,5113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 787,76*
€ 937,4344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 780,30*
€ 928,557
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,803* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.