Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500 V 4 x 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500 V 4 x 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500 V 4 x 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     4502-30P9195
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00101264/100
EAN/GTIN:
     4044775069578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, gute Flexibilität durch Aderverseilung mit kurzer Schlaglänge, gute chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-51
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,58561*
€ 0,76561*
100
€ 5,00*
ab € 0,6072*
€ 0,7972*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,80*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,20*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,15*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.