Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 10 Ω, 3 W, ±5 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 10 Ω, 3 W, ±5 %
Metallfilm Widerstand, 10 Ω, 3 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-31E500
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03 10R 2322 195 14109
EAN/GTIN:
     4099879681515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand, PR03000201009JAC00, Vishay Metallschichtwiderstand, 10 Ω, 3 W, ±5 % Ein homogener Film aus einer Metalllegierung wird auf einen hochwertigen Keramikkörper aufgebracht. Nachdem eine spiralförmige Nut in die Widerstandsschicht geschnitten wurde, werden verzinnte Anschlussdrähte aus elektrolytischem Kupfer oder kupferplattiertem Eisen an die Endkappen geschweißt. Dieser Widerstand ist mit einem roten, nicht brennbaren Lack beschichtet, der elektrischen, mechanischen und klimatischen Schutz bietet. Auch diese Beschichtung ist nicht beständig gegen aggressive Flussmittel und Reinigungslösungen. Die Verkapselung ist gegen alle Reinigungsmittel gemäß IEC 60068-2-45 beständig. Features * Definierte Schmelzeigenschaften * Hohe Leistung in kleinen Paketen * Erfüllt die Anforderungen an die aktive und passive Entflammbarkeit gemäß IEC 60115-1 Anwendungen * Alle universellen Stromanwendungen * Automobil-Elektronik * Beleuchtung Ballast
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
5.2 mm
Länge:
16.7 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00132 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Metalloxyd-Schichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,68*
€ 131,7092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,40*
€ 128,996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,79*
€ 125,8901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,42*
€ 117,1198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,25*
€ 102,6375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.