Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 21-27 VDC, nullspannungsschaltend, 20 A, EL240A20-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 21-27 VDC, nullspannungsschaltend, 20 A, EL240A20-24
Halbleiterrelais, 21-27 VDC, nullspannungsschaltend, 20 A, EL240A20-24
Artikel-Nr.:
     4502-31G1088
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     EL240A20-24
EAN/GTIN:
     4099889360264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais Serie EL Typ Crydom EL. Für Schaltschrankmontage mit Flachsteckanschlüssen (Eingang 4,8 mm, Ausgang 6,3 mm); Betriebstemperatur: –30 bis +80 °C. Zulassungen: cUL, Maße: 21 x 21 x 15 mm (ohne Flansch und Anschlüsse). Nullspannungsschaltend mit Ausgangsspannung 24 bis 280 VAC. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Steuerspannung): EL240A20-24, 20 A, 21 bis 27 VDC
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Nein
Nennstrom:
20 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Steuerspannung:
21-27 VDC
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.