Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 3,5-32 VDC, 1-100 VDC, 12 A, Leiterplattenmontage, D1D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 3,5-32 VDC, 1-100 VDC, 12 A, Leiterplattenmontage, D1D12
Halbleiterrelais, 3,5-32 VDC, 1-100 VDC, 12 A, Leiterplattenmontage, D1D12
Artikel-Nr.:
     4502-31G1201
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     D1D12
EAN/GTIN:
     4099889360479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais Serie 1-DC Typ Crydom D1D. Mit MOSFET-Ausgang, für Panel-Montage, mit Schraubanschlüssen; Betriebsspannung: 1,0 bis 72 VDC (max. 100 VDC), Steuerstrom: max. 10 mA, Durchschlagsfestigkeit: 3750 Vrms, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm bei 500 VDC, Kapazität Eingang/Ausgang: max. 8,0 pF, EMV-Level: 3, Maße: 47,6 x 44,5 x 22,6 mm, Betriebstemperatur: –20 bis +100 °C, Zulassungen: UL, EN60950-1. Technische Merkmale (Typ, Laststrom, Steuerspannung): D1D12, 12 A, 3,5 bis 32 VDC
Weitere Informationen:
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
12 A
Spannung:
1-100 VDC
Steuerspannung:
3,5-32 VDC
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0865 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crydom
KS101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.