Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Schließer, 24 V (DC), 306.4 Ω, 40 A, 110 V (DC), 480 V (AC), AHES3192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Schließer, 24 V (DC), 306.4 Ω, 40 A, 110 V (DC), 480 V (AC), AHES3192
Relais, 2 Schließer, 24 V (DC), 306.4 Ω, 40 A, 110 V (DC), 480 V (AC), AHES3192
Relais, 2 Schließer, 24 V (DC), 306.4 Ω, 40 A, 110 V (DC), 480 V (AC), AHES3192
Artikel-Nr.:
     4502-31G141
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AHES3192
EAN/GTIN:
     4099889397093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Leistungsrelais Typ Panasonic HE-S. Zur Bewältigung hoher Lasten, sehr schmale Bauform mit erleichteter Strompfadführung auf der Leiterplatte; Kontaktmaterial: AgSnO2, Schaltspannung: 2 x 277 VAC, Schaltstrom: 2 x 35 A, Schaltleistung: 2 x 9695 VA, Kontaktwiderstand: max. 100 m Ohm, Spulenleistung: 1,88 W (Halteleistung 170 mW), Durchschlagsspannung Kontakt/Spule: 5000 Vrms, Ansprechzeit: max. 30 ms, Abfallzeit: max. 10 ms, Umgebungstemperatur: –40 bis +55 °C. Mit 2 Schließer. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand): AHES3192, 24 VDC, 306,4 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
2 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
480 V
Schaltspannung (DC):
110 V
Schaltstrom:
40 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
306.4 Ω
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic printrelais 24 v, industrierelais 24v, industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 16,94*
25
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 16,97*
1 Tag
49
1
€ 14,99*
ab € 13,24*
€ 25,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 423,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.