Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 76.6 Ω, 157 mA, AHES4191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 76.6 Ω, 157 mA, AHES4191
Relais, 2 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 76.6 Ω, 157 mA, AHES4191
Relais, 2 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 76.6 Ω, 157 mA, AHES4191
Artikel-Nr.:
     4502-31G142
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AHES4191
EAN/GTIN:
     4099889397147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Leistungsrelais Typ Panasonic HE-S. Zur Bewältigung hoher Lasten, sehr schmale Bauform mit erleichteter Strompfadführung auf der Leiterplatte; Kontaktmaterial: AgSnO2, Schaltspannung: 2 x 277 VAC, Schaltstrom: 2 x 35 A, Schaltleistung: 2 x 9695 VA, Kontaktwiderstand: max. 100 m Ohm, Spulenleistung: 1,88 W (Halteleistung 170 mW), Durchschlagsspannung Kontakt/Spule: 5000 Vrms, Ansprechzeit: max. 30 ms, Abfallzeit: max. 10 ms, Umgebungstemperatur: –40 bis +55 °C. Mit 2 Schließer und einem Rückmeldekontakt. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand): AHES4191, 12 VDC, 76,6 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
2 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO2 + AgNi
Schaltstrom:
157 mA
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
76.6 Ω
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 16,05*
25
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 17,13*
1
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 19,19*
2 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,40*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 14,31*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 401,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.