Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, BA9s, 2.4 lm, 12 V (DC), 12 V (AC), klar, weiß, 59091215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, BA9s, 2.4 lm, 12 V (DC), 12 V (AC), klar, weiß, 59091215
LED-Lampe, BA9s, 2.4 lm, 12 V (DC), 12 V (AC), klar, weiß, 59091215
Artikel-Nr.:
     4502-31G2108
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     59091215
EAN/GTIN:
     4099891485351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, 59091215, BARTH LED-Lampe BA9s mit Brückengleichrichter, superhell. Features * Robust widerstandsfähig * Direkter DC- oder AC-Betrieb möglich * Schlagfest * Energieeinsparung Technische Daten * Lichtstrom: 2,4 lm * Spannung: 12 V * Farbe der LED: weiß * Lebensdauer der Lampe: 50000 h
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Farbe der LED:
weiß
Länge:
28 mm
Lichtstrom:
2.4 lm
mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung (AC):
12 V
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
17 mA
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
BA9s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, barthelme led ba9s 12v, led ba9s, ba9s led 12v, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 4,18*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,19*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 8,14*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,83*
€ 21,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.