Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, BA9s, 1.4 lm, 24 V (DC), 24 V (AC), klar, weiß, 59092415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, BA9s, 1.4 lm, 24 V (DC), 24 V (AC), klar, weiß, 59092415
LED-Lampe, BA9s, 1.4 lm, 24 V (DC), 24 V (AC), klar, weiß, 59092415
Artikel-Nr.:
     4502-31G2128
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     59092415
EAN/GTIN:
     4099891485443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, 59092415, BARTH LED-Lampe BA9s mit Brückengleichrichter, superhell. Features * Langlebig und energiesparend * Brückengleichrichter zur Verwendung sowohl mit AC als auch mit DC * Schlagfest Technische Daten * Lichtstrom: 1,4 lm * Spannung: 24 V * Farbe der LED: weiß * Lebensdauer der Lampe: 50000 h
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Farbe der LED:
weiß
Länge:
28 mm
Lichtstrom:
1.4 lm
mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung (AC):
24 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
13 mA
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
BA9s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 24v ba9s, led ba9s, ba9s 24v, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 4,39*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,75*
€ 4,40*
4 Tage
138
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,42*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 8,70*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,33*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.