Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
LED-Lampe, E10, 0.22 W, 12 V (DC), 12 V (AC), klar, warmweiß, 59101226
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-31G2139
Hersteller:
Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
59101226
EAN/GTIN:
4099891485498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, 59101226, BARTH Barthelme LED-Anzeigeleuchte E10 Warmweiß 12 V DC, 12 V AC. Features * Robust widerstandsfähig * Direkter DC- oder AC-Betrieb möglich * Schlagfest * Energieeinsparung Technische Daten * Leistung: 0,22 W * Lichtstrom: 0,2 lm * Spannung: 230 V * Farbe der LED: warmweiß * Lebensdauer der Lampe: 30000 h
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Farbe der LED:
warmweiß
Länge:
28 mm
Leistung:
0.22 W
mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung (AC):
12 V
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
17 mA
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
E10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Beleuchtung
>
Lampen, Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
,
Leds mit Schraubsockel
,
Signallampe
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Leuchtmittel E10
,
Sockel E10
,
barthelme led signalleuchte 12 v
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 12v
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
LED-Lampe
,
LED-Leuchte
,
LED-Lampe mit Sockel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,67*
Lager 102
1 Tag
272
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,68*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,48*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios 23O189 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Lötfahne 1 St.
Quadrios
23O189
ab € 0,25*
Sonstiges
Quadrios 23O190 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Lötfahne 1 St.
Quadrios
23O190
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen