Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 28 V, gelb, Einbau-Ø 5 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 28 V, gelb, Einbau-Ø 5 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 28 V, gelb, Einbau-Ø 5 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G252
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.508.846/1402
EAN/GTIN:
     4099889579048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit integrierter LED Typ RAFI 1.69.508. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Einbaudurchmesser: 5,0 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschluss: Lötanschluss, Betriebsspannung: 24 bis 28 V, 8,0 bis 12 mA. Ein Strombegrenzungswiderstand ist im Gehäuse eingebaut. Schutzart: IP 40 vor der Schalttafel. Ausführung Form 2 mit transparenter und runder vorstehender Blende. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe): 1.69.508.846/1402, gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
5 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Montage:
Snap-in
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
12 mA
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi meldeleuchte gelb, kontrolllampe, rafi kontrolllampen, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,834*
€ 6,494*
10
Frei Haus
ab € 4,981*
€ 6,691*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,5536*
€ 7,0383*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,82*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.