Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 28 V, gelb, Einbau-Ø 5 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 28 V, gelb, Einbau-Ø 5 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 28 V, gelb, Einbau-Ø 5 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G379
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.508.947/1400
EAN/GTIN:
     4099889579215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte, 1.69.508.947/1400, Rafi Signalleuchte mit integrierter LED, 5 mm Einbaudurchmesser, Blende dreieckig flach, Lötanschluss. Applications * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Meldesysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Einbaudurchmesser:
5 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Montage:
Snap-in
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
12 mA
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi meldeleuchte gelb, kontrolllampe, rafi kontrolllampen, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.362,10*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1.036,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.677,95*
€ 12.706,7605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.619,40*
€ 12.637,086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.419,02*
€ 12.398,6338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.362,10*
€ 12.330,899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.