Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 12 V (AC), 12 V (DC), grün, 1.4 cd, Einbau-Ø 8 mm, LED Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 12 V (AC), 12 V (DC), grün, 1.4 cd, Einbau-Ø 8 mm, LED Anzahl
LED-Signalleuchte, 12 V (AC), 12 V (DC), grün, 1.4 cd, Einbau-Ø 8 mm, LED Anzahl
Artikel-Nr.:
     4502-31G5114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NLD29W902550500
EAN/GTIN:
     4099889580020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit LED und 500 mm langen Anschlusslitzen Typ NLD29W. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, tageslichttauglich, in hochglanzverchromter Ausführung, für Gleich- und Wechselspannung; Nennstrom (AC/DC): 9,0/17 mA, Schutzart (EN 60529): IP 67, Umgebungstemperatur: –20 bis +60 °C. Ausführung mit Innenreflektor. Frontplattenstärke: max. 6,5 mm. Technische Merkmale (Nennspannung (±10 %), Farbe, Lichtstärke, Wellenlänge): 12 V AC/DC, grün, 1400 mcd, 525 nm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Anzahl der LEDs:
1
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
1.4 cd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (AC):
12 V
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
17 mA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00815 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.