Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 12 V (AC), 12 V (DC), rot, Einbau-Ø 16 mm, LED Anzahl: 1, 585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 12 V (AC), 12 V (DC), rot, Einbau-Ø 16 mm, LED Anzahl: 1, 585
LED-Signalleuchte, 12 V (AC), 12 V (DC), rot, Einbau-Ø 16 mm, LED Anzahl: 1, 585
Artikel-Nr.:
     4502-31G6130
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58500111
EAN/GTIN:
     4099889580617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED Signalleuchte, 58500111, Barthelme LED-Signallampe, Aussparungsdurchmesser 16mm, rund, IP40, AC/DC, rot, 12 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
18 mm
Einbaudurchmesser:
16 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (AC):
12 V
Nennspannung (DC):
12 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.