Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
LED-Signalleuchte, 28 V, grün, Einbau-Ø 5 mm, LED Anzahl: 1, 1.69.508.870/1503
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-31G616
Hersteller:
Rafi
Herst.-Nr.:
1.69.508.870/1503
EAN/GTIN:
4099889580655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchten mit integrierter LED Typ RAFI 1.69.508. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Einbaudurchmesser: 5,0 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschluss: Lötanschluss, Betriebsspannung: 24 bis 28 V, 8,0 bis 12 mA. Ein Strombegrenzungswiderstand ist im Gehäuse eingebaut. Schutzart: IP 40 vor der Schalttafel. Ausführung Form 3 mit transparenter und runder flacher Blende. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe): 1.69.508.870/1503, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
5 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Montage:
Snap-in
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
12 mA
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Signallampen, Signalleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rafi signalleuchte grün
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe grün
,
Automation
,
Signalgeber
,
Optische Signalgeber
,
Signal- und Warnlampe
,
Signal- und Warnleuchte
,
Alarmleuchte
,
Signallampe
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
LED-Signallämpchen
,
LED-Signallampe
,
Einbaumeldelampe
,
Einbaumeldeleuchte
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
Optoelektronischer Baustein
,
Optoelektronik
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 7,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,84*
€ 7,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 7,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,52*
€ 8,15*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 8,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek ST-LED Prüfsonde
Idealtek
ST-LED
ab € 134,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen