Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Mini-Anemometer, PCE-MAM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Mini-Anemometer, PCE-MAM 2
PCE Instruments Mini-Anemometer, PCE-MAM 2
PCE Instruments Mini-Anemometer, PCE-MAM 2
PCE Instruments Mini-Anemometer, PCE-MAM 2
Artikel-Nr.:
     4502-31K0023
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MAM 2
EAN/GTIN:
     4250348717382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Anemometer, PCE-MAM 2, PCE Instruments PCE-MAM 2 ist ein leichtes, tragbares Mini-Anemometer, Windgeschwindigkeitsmesser oder Luftgeschwindigkeitsmessgerät im Taschenformat mit einem Flügelradsensor, das sich ideal für die Bestimmung von Luft- oder Windgeschwindigkeiten im Innen- oder Außenbereich eignet. Mit diesem Mini-Anemometer lassen sich Geschwindigkeits- und Temperaturmessungen schnell und direkt vor Ort durchführen. Neben der Anzeige der aktuellen Luft- bzw. Windgeschwindigkeit verfügt das Mini-Anemometer über eine MAX / MIN-Funktion zur Aufzeichnung von maximalen und minimalen Luft- bzw. Windgeschwindigkeitsmesswerten. Die Geschwindigkeitsmesseinheiten (wahlweise 5 - m/s, km/h, mph, Knoten, ft/min) können auf dem hintergrundbeleuchteten Display mit nur einem Tastendruck umgeschaltet werden. Features * Farbige Anzeige * Taschenformat * Anzeige für niedrigen Batteriestand * Anzeige von Geschwindigkeitsmessungen in 5 verschiedenen Einheiten (wählbar - m/s, km/h, mph, knots, ft/min) * Misst auch die Temperatur * Flügelradsensor für Luft- oder Windgeschwindigkeit * Ideal für den professionellen Einsatz und die Freizeitgestaltung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 m/s, 0,1 °C
Genauigkeit:
±3 %, ±1,5 °C
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 30 m/s
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Mini-Anemometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,87*
€ 42,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,89*
€ 42,90*
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 42,93*
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 44,67*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 34,66*
€ 45,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.