Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufeuchtemessgerät / Estrich Feuchtemessgerät (CMMethode) PCE-PMI 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufeuchtemessgerät / Estrich Feuchtemessgerät (CMMethode) PCE-PMI 3
Baufeuchtemessgerät / Estrich Feuchtemessgerät (CMMethode) PCE-PMI 3
Baufeuchtemessgerät / Estrich Feuchtemessgerät (CMMethode) PCE-PMI 3
Baufeuchtemessgerät / Estrich Feuchtemessgerät (CMMethode) PCE-PMI 3
Baufeuchtemessgerät / Estrich Feuchtemessgerät (CMMethode) PCE-PMI 3
Baufeuchtemessgerät / Estrich Feuchtemessgerät (CMMethode) PCE-PMI 3
Artikel-Nr.:
     4502-31K0037
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PMI 3
EAN/GTIN:
     4250348722263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Feuchtemessgerät, PCE-PMI 3, PCE Instruments Das Feuchtemessgerät ist ein kleines und zuverlässiges Messgerät zur Bestimmung der vorhandenen Feuchtigkeit in z.B. Beton und Holz. Entsprechende Skalen zur Feuchtemessung sind in der Bibliothek des Feuchtemessgerätes bereits hinterlegt. Nach Auswahl der Skala kann die gewünschte Messung mit dem Feuchtemessgerät durchgeführt werden. Das Messergebnis wird nach wenigen Sekunden sowohl numerisch als auch grafisch auf dem Feuchtigkeitsmessgerät angezeigt. Für jede Skala des Feuchtigkeitsmessers kann eine eigene Alarmgrenze gespeichert werden. Sobald der eingestellte Alarmgrenzwert überschritten wird, gibt das Feuchtemessgerät einen akustischen Alarm aus. Um die eingelegten Batterien beim Feuchtemessgerät zu schonen, schaltet sich das Gerät bei Nichtbenutzung nach 5 Minuten ab. Features * Für Messungen an Holz und Beton * Ergonomische Form mit Anti-Rutsch-Gummi * Individuell einstellbare Alarmgrenzen * Numerische und grafische Anzeige * Einfache Drei-Tasten-Bedienung * Automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baufeuchtemessgerät
Genauigkeit:
±0,5 %
Messbereich:
0 bis 99,9 %
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Materialfeuchte-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 243,72*
€ 294,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 243,34*
€ 294,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.