| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0048 Herst.-Nr.: PCE-313 S EAN/GTIN: 4250348701664 |
| | |
|
| | |
| Thermometer, PCE-313 S, PCE Instruments Das Thermometer PCE-313 S wurde für den professionellen Einsatz z. B. in der Klimabranche entwickelt. Das PCE-313 S Thermometer bestimmt sowohl die relative Luftfeuchtigkeit als auch die Umgebungstemperatur. Das PCE-313 S Thermometer kann an Thermoelemente des Typs K angeschlossen werden, um z.B. die Temperatur einer Wand mit Hilfe eines Oberflächenfühlers zu erfassen. Der interne Speicher des PCE-313 S Thermometers ermöglicht die Aufzeichnung von Feuchte- und Temperaturwerten, wobei die Messrate für Echtzeitmessungen oder die Datenspeicherung dank der SD-Speicherkarte (1 bis 16 GB) frei einstellbar ist. Das PCE-313 S Thermometer kann vorher über die Tastatur programmiert werden, so dass das Gerät Werte aufzeichnen kann, ohne dass Sie während des Prozesses anwesend sein müssen. Für Langzeitaufzeichnungen empfehlen wir Ihnen, das PCE-313 S Thermometer über ein Netzteil (optional) mit Strom zu versorgen. Die aufgezeichneten Werte können zur weiteren Analyse auf einen PC übertragen werden (.xls-Datei auf der SD-Karte). Diese Eigenschaft ermöglicht es Ihnen, Messwerte zu überprüfen oder eine Grafik mit Hilfe des Excel-Kalkulationsprogramms zu erstellen. Features * Misst Temperatur, Feuchte, Taupunkt und Temperatur über den Anschluss an ein Thermoelement. * Speicher mit der Möglichkeit der Echtzeitregistrierung über die SD-Speicherkarte (1 bis 16 GB) * Daten-Haltefunktion * Anzeige für schwache Batterie * Großes LC-Display * Stativanschluss * Einfach zu bedienen Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,1 °C | Ausführung: | Feuchte- und Temperaturmessgerät | Genauigkeit: | ±0,4% + 0,5 °C | max. Temperatur: | 1300 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Relative Luftfeuchtigkeit: | 5 bis 95 % | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sinterkappe, Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, pce instruments temperaturlogger, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Datenlogger, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät, Hygro-Thermometer, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,90* | € 405,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,37* | € 405,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 643,07* | € 734,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|