Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfgerät PCE-5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Härteprüfgerät PCE-5000
Härteprüfgerät PCE-5000
Härteprüfgerät PCE-5000
Härteprüfgerät PCE-5000
Härteprüfgerät PCE-5000
Härteprüfgerät PCE-5000
Artikel-Nr.:
     4502-31K0161
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-5000
EAN/GTIN:
     4250348717139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
UCI Durometer, PCE-5000, PCE Instruments PCE-5000 ist ein tragbares Härteprüfgerät oder Durometer, das die ASTM A1038 Ultraschall-Kontaktimpedanz-Methode (UCI) zur Messung der Härte von Metallen und Legierungen mit einer Mindestdicke von 2 mm / .08 in anwendet. Die Ultraschallhärteprüfung gilt als zerstörungsfrei, da sie einen mikroskopischen Eindruck erzeugt, der nur unter einem Hochleistungsmikroskop sichtbar ist. Mit einer schnellen Messzeit von 2 Sekunden ist dieses UCI-Härteprüfgerät das ideale Werkzeug für die Schweißnahtprüfung, die Härtekontrolle von Metallbeschichtungen und die Härtemessung von feinkörnigen Metallen, kleinen Schmiedeteilen, Gusswerkstoffen, Wärmeeinflusszonen, ionennitrierten Stanzwerkzeugen und Formen, Formen, Pressen, dünnwandigen Strukturen und Teilen, Lagern, Zahnflanken, Rohren, Tanks, Stahlblechen und Produkten mit komplizierten oder komplexen Formen. Features * Misst die Härte von Metallen und Legierungen mit einer Mindestdicke von 2 mm * Speichert bis zu 2000 Messgruppen / 20 Kalibrierungssätze im Speicher * Ermöglicht Messungen in nur 2 Sekunden * Die Sonde passt in kleine Räume und an schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Härteart:
Rockwell (HRA, HRB oder HRC), Brinell (HB), Vickers (HV)
Härte-Wert:
HRA, HRC, HRB, HV, HB, Mpa
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Durometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.146,32*
€ 5.231,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 5.229,54*
€ 5.314,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.314,75*
€ 6.324,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.291,51*
€ 6.296,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.245,04*
€ 6.241,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.229,54*
€ 6.223,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.