Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement-Wandler, PCE-P17TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoelement-Wandler, PCE-P17TC
Thermoelement-Wandler, PCE-P17TC
Artikel-Nr.:
     4502-31K0262
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-P17TC
EAN/GTIN:
     4250348710604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalwandler
Thermoelement-Konverter, PCE-P17TC, PCE Instruments Der Thermoelementwandler ist für Thermoelemente vom Typ K geeignet. Mit dem Thermoelementwandler können Temperaturen im Bereich von - 100 °C bis 1370 °C gemessen werden. Features * Signalwandler für Thermoelemente * Versorgung über Stromschleife * Geringe Einbaubreite * Montage auf DIN-Schiene * Ausgang 4 ... 20 Ma * Einfacher Aufbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Thermoelement-Wandler
Breite:
6.2 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
77.5 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,42*
€ 85,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,39*
€ 85,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 95,11*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 163,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.