Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,5 mm², AWG 16,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,5 mm², AWG 16,
PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12 G 1,5 mm², AWG 16,
Artikel-Nr.:
     4502-31P4816
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026254
EAN/GTIN:
     4044774623184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g1,5
in Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs, bewährt und einsatzerprobt, kostengünstige Variante, Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse, zusätzliche Robustheit durch Innenmantel, feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Vliesbewicklung, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, Ader in Anlehnung an VDE 0245/0285, Mantel in Anlehnung an VDE 0245/0285, adhäsionsarme Oberfläche, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, ausgelegt für 5 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter, EMV konform,
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
15.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
0 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.424 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung, Schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 14,9318* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 856,11*
€ 1.018,7709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 848,94*
€ 1.010,2386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 820,31*
€ 976,1689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 793,48*
€ 944,2412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 746,59*
€ 888,4421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.